Beli distributor pipa pvc tangerang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GRC Board Papan Semen (Pink Board)Deskripsi:GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.atribut:
- Size (mm): 4x1220x2440
- Color: White
- Mpoin Tangki Air Drain (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.atribut:
- Drain (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- GRC Board Papan SemenDeskripsi:GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
- GRC Board SuperpanelDeskripsi:Sangat cocok dan praktis untuk diaplikasikan pada eksterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- GRC Board Simpleplank 8mmDeskripsi:Plank Polos - Produk untuk aplikasi lisplank yang dibuat dan dirancang dengan tepian rata agar sesuai dengan aplikasi pada design minimalis.atribut:
- Color: White
- GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Deskripsi:GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.atribut:
- Size (mm): 3.8x1220x2440
- Color: White
- GRC Board Superplank 9mm BVDeskripsi:Bevel 1 sisi - Sangat Cocok dan Praktik untuk Diaplikasikan pada Exterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- Mpoin Tangki Air Wave (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS TALL Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.Lebih Ramping Dengan keterbatasanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
Daftar Harga distributor pipa pvc tangerang Terbaru January 2026
| GRC Board Papan Semen (Pink Board) | Rp89.900 |
| Mpoin Tangki Air Drain (Toren) | Rp2.099.900 |
| GRC Board Papan Semen | Rp119.900 |
| GRC Board Superpanel | Rp419.900 |
| GRC Board Simpleplank 8mm | Rp25.900 |
| GRC Board Papan Semen (Ciluk Board) | Rp88.900 |
| GRC Board Superplank 9mm BV | Rp40.900 |
| Mpoin Tangki Air Wave (Toren) | Rp829.900 |
| Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren) | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j3P105641687-1.jpg)
/P103021834-1.jpg)



/iuP105641678-1.jpg)

/P103021807-1.jpg)
/P103021816-1.jpg)